Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MJN3C-DC110 Releu 11pin 3pdt 10a 110vdc | AE7MMW 5ZH82

OMRON MJN3C-DC110 Releu 11pin 3pdt 10a 110vdc

În stoc
Articol: AE7MMW Model: MJN3C-DC110Crucea Ref: 5ZH82
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
€56.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină110 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contact3PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 240VAC / 28VDC
MontarePanou
Pins11
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. 5X853
Cod socluC
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
OMRON MKS2PIDC110 Releu 8-pini Dpdt 10a 110vdc | AE3PRR 5EMH2 MKS2PIDC1108octal1.4blocabilMfr. Nr. PF083A-E10DPDTIndiu de tablă de argint€32.67
OMRON MJN2C-DC110 Releu 8-pini Dpdt 10a 110vdc | AE7MMG 5ZH69 MJN2C-DC1108Pătrat1.2ManualMfr. Nr. 5X85310DPDTAliaj de argint€47.76
Releu OMRON MY4-DC100/110(S) 14pin 4pdt 5a 110vdc | AE7MQL 5ZJ11 MY4-DC100 / 110 (S)14Pătrat0.9ManualMfr. Nr. PYF14AE54PDTNichel argintiu€19.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MJN3C-DC110 Releu 11pin 3pdt 10a 110vdc
€56.41 /unitate