Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu OMRON MY4-DC100/110(S) 14pin 4pdt 5a 110vdc | AE7MQL 5ZJ11

OMRON MY4-DC100/110(S) releu 14pin 4pdt 5a 110vdc

În stoc
Articol: AE7MQL Model: MY4-DC100/110(S)Crucea Ref: 5ZJ11
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
€19.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină110 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contact4PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact5A @ 250VAC / 30VDC
MontarePriză pătrată
Pins14
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF14AE
Cod socluG
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
OMRON MKS2PIDC110 Releu 8-pini Dpdt 10a 110vdc | AE3PRR 5EMH2 MKS2PIDC1108octal1.4blocabilMfr. Nr. PF083A-E10DPDTIndiu de tablă de argint€32.67
OMRON MJN2C-DC110 Releu 8-pini Dpdt 10a 110vdc | AE7MMG 5ZH69 MJN2C-DC1108Pătrat1.2ManualMfr. Nr. 5X85310DPDTAliaj de argint€47.76
OMRON MJN3C-DC110 Releu 11pin 3pdt 10a 110vdc | AE7MMW 5ZH82 MJN3C-DC11011Pătrat1.2ManualMfr. Nr. 5X853103PDTAliaj de argint€56.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY4-DC100/110(S) releu 14pin 4pdt 5a 110vdc
€19.36 /unitate