Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 13SP366 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #10, dimensiune 1-1/2, buc. 10 | AD3CKN 3XZC7

MICRO PLASTICS 13SP366 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #10, dimensiune 1-1/2, buc. 10

În stoc
Articol: AD3CKN Model: 13SP366Crucea Ref: 3XZC7
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
€4.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanță rotundă
CuloriNatural
În interiorul Dia.0.194 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.5 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului#10
Temp. Gamă185 F
TipGăsește gaura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP366 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #10, dimensiune 1-1/2, buc. 10
€4.62 /ambalaj