Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 13SP394 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #8, dimensiune 1-1/2, buc. 10 | AD3CLT 3XZK4

MICRO PLASTICS 13SP394 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #8, dimensiune 1-1/2, buc. 10

În stoc
Element: AD3CLT Model: 13SP394Crucea Ref: 3XZK4
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
€11.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanță rotundă
CuloriNatural
În interiorul Dia.0.171 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului#8
Temp. Gamă185 F
TipGăsește gaura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP394 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #8, dimensiune 1-1/2, buc. 10
€11.47 /ambalaj