Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 15TSP018 Standoff rotund, dimensiune filet 8-32, dimensiune 1/2, buc. 10 | AD3JRC 3ZMZ4

MICRO PLASTICS 15TSP018 Standoff rotund, dimensiune filet 8-32, dimensiune 1/2, buc. 10

În stoc
Element: AD3JRC Model: 15TSP018Crucea Ref: 3ZMZ4
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
€9.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNatural
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.5 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului# 8-32
Temp. Gamă185 F
Adâncimea firului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP018 Standoff rotund, dimensiune filet 8-32, dimensiune 1/2, buc. 10
€9.28 /ambalaj