Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 16FWRT250062 Șaibă de reținere, dimensiune șurub 1/4, diametru interior 0.375, buc. 50 | AD3CJB 3XYX4

MICRO PLASTICS 16FWRT250062 Șaibă de reținere, dimensiune șurub 1/4, diametru interior 0.375, buc. 50

În stoc
Element: AD3CJB Model: 16FWRT250062Crucea Ref: 3XYX4
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
€16.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de reținere
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.375 "
MaterialNailon
În afara Dia.19 / 32 "
Păstrarea Dia.15 / 64 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT250062 Șaibă de reținere, dimensiune șurub 1/4, diametru interior 0.375, buc. 50
€16.17 /ambalaj