Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 17W01906 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune #4, buc. 40 | AD7AZQ 4DAP4

MICRO PLASTICS 17W01906 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiunea #4, buc. 40

În stoc
Element: AD7AZQ Model: 17W01906Ref încrucișat: 4DAP4
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
€5.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#4
În interiorul Dia.0.112 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.206 "
Grosime0.053 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 17W01906 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiunea #4, buc. 40
€5.78 /ambalaj