Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 17W10570 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 3/4, buc. 10 | AD7BCB 4DAX6

MICRO PLASTICS 17W10570 Mașină de șaibă plată, nailon, se potrivește, dimensiune 3/4, buc. 10

În stoc
Articol: AD7BCB Model: 17W10570Crucea Ref: 4DAX6
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
€5.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.812 "
MaterialNailon
În afara Dia.1.057 "
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 17W10570 Mașină de șaibă plată, nailon, se potrivește, dimensiune 3/4, buc. 10
€5.28 /ambalaj