Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 22CC50D1125B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 1-1/8 inch, negru, buc. 10 | AA9QNG 1ENG2

MICRO PLASTICS 22CC50D1125B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 1-1/8 inch, negru, buc. 10

În stoc
Articol: AA9QNG Model: 22CC50D1125BCrucea Ref: 1ENG2
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
€7.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de cablu
Diametrul de prindere.1.125 "
CuloriNegru
MaterialNailon
Diametrul orificiului de montare.0.203 "
Temp. Gamă-40 până la +185 F.
Grosime0.05 "
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul de prindere.CuloriDiametrul orificiului de montare.GrosimeLăţimePreț
MICRO PLASTICS 22CC50C0562 Clemă de cablu, nailon, dimensiune 9/16, 25 buc | AA9QLP 1ENB6 22CC50C05629 / 16 "Natural0.167 "0.05 "0.5 "€22.16
MICRO PLASTICS 22CC50D0187B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 3/16 inch, negru, 25 buc | AA9QMD 1END3 22CC50D0187B3 / 16 "Negru0.203 "0.05 "0.5 "€21.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 22CC50D1125B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 1-1/8 inch, negru, buc. 10
€7.79 /ambalaj