Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 2500470250 Diblură, nailon standard, dimensiune 3/64 X 1/4, buc. 50 | AD7AYV 4DAL2

MICRO PLASTICS 2500470250 Diblură, nailon standard, dimensiune 3/64 X 1/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AD7AYV Model: 2500470250Crucea Ref: 4DAL2
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
€4.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Diametru0.0418 - 0.518 "
finalizareaNatural
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
Diametru nominal3 / 64 "
Lungime totală1 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 2500470250 Diblură, nailon standard, dimensiune 3/64 X 1/4, 50 buc.
€4.17 /ambalaj