Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 50M030050N008 Șurub pentru mașină, cu plăcuță, M3 X 0.50 X 8 mm Dimensiune, 25 buc | AD7BXW 4DFA3

MICRO PLASTICS 50M030050N008 Șurub pentru mașină, tigaie, M3 X 0.50 X 8 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AD7BXW Model: 50M030050N008Crucea Ref: 4DFA3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.5.3-5.6mm
Inaltimea capului1.6 la 1.8mm
Tip capTigaie
Lungime8"
MaterialNailon
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialSistem de măsurareForța de tracțiunePreț
MICRO PLASTICS 010632P062 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7BWZ 4DEX2 010632P062crestatNatural0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nailon-69 psi€27.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 50M030050N008 Șurub pentru mașină, tigaie, M3 X 0.50 X 8 mm, 25 buc.
€0.92 /ambalaj