Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 50M060100P025 Șurub pentru mașină, tigaie, M6 X 1 X 25 mm Dimensiune, 25 buc | AD7BYU 4DFE3

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Șurub pentru mașină, tigaie, M6 X 1 X 25 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AD7BYU Model: 50M060100P025Crucea Ref: 4DFE3
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
€4.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNatural
Cap Dia.11.5-12.0mm
Inaltimea capului4.3 la 4.6mm
Tip capTigaie
Lungime25ft
MaterialNailon
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialSistem de măsurareForța de tracțiunePreț
MICRO PLASTICS 010632P062 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7BWZ 4DEX2 010632P062crestatNatural0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nailon-69 psi€27.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Șurub pentru mașină, tigaie, M6 X 1 X 25 mm, 25 buc.
€4.91 /ambalaj