Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB278H Piuliță hexagonală de blocare, gradul 2, dimensiune 3/8-24, crom, buc. 5 | AB9WJK 2FUG3

MIDWEST ACORN NUT MPB278H Piuliță hexagonală de blocare, gradul 2, dimensiune 3/8-24, crom, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9WJK Model: MPB278HRef încrucișat: 2FUG3
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
€13.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaChrome
Calitate2
Înălţime0.453 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Reumpleri2FUF15
Mărimea3 / 8-24
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime0.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB278H Piuliță hexagonală de blocare, gradul 2, dimensiune 3/8-24, crom, 5 buc.
€13.94 /ambalaj