Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 5PK | AB9WKT 2FUN7

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-18, lungime 2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9WKT Model: MPB3046Crucea Ref: 2FUN7
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
€24.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată4450 psi
Reumpleri2FTZ9
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune6300 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-18, lungime 2 inch, 5 buc.
€24.66 /ambalaj