Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB653 Hex Nut, Grade 2, 1/4-28 Thread Size, 50Pk | AB9WLC 2FUP9

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB653, gradul 2, dimensiune filet 1/4-28, buc. 50

În stoc
Element: AB9WLC Model: MPB653Crucea Ref: 2FUP9
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
€57.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaChrome
Calitate2
Înălţime7 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Reumpleri2FUD5
Mărimea1 / 4-28
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB653, gradul 2, dimensiune filet 1/4-28, buc. 50
€57.32 /ambalaj