Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB654 Hex Nut, Grade 2, 5/16-18 Thread Size, 50Pk | AB9WLD 2FUR1

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB654, gradul 2, dimensiune filet 5/16-18, buc. 50

În stoc
Articol: AB9WLD Model: MPB654Ref încrucișat: 2FUR1
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
€53.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaChrome
Calitate2
Înălţime17 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Reumpleri2FUD5
Mărimea5 / 16-18
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB654, gradul 2, dimensiune filet 5/16-18, buc. 50
€53.32 /ambalaj