Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB655 Piuliță hexagonală, gradul 2, dimensiune filet 5/16-24, buc. 50 | AB9WKP 2FUN3

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB655, gradul 2, dimensiune filet 5/16-24, buc. 50

În stoc
Articol: AB9WKP Model: MPB655Crucea Ref: 2FUN3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€63.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaChrome
Calitate2
Înălţime17 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Reumpleri2FUD5
Mărimea5 / 16-24
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB655, gradul 2, dimensiune filet 5/16-24, buc. 50
€63.17 /ambalaj