Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB656 Piuliță hexagonală, gradul 2, dimensiune filet 3/8-16, buc. 50 | AB9WHK 2FUB6

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB656, gradul 2, dimensiune filet 3/8-16, buc. 50

În stoc
Articol: AB9WHK Model: MPB656Crucea Ref: 2FUB6
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
€71.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaChrome
Calitate2
Înălţime21 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Reumpleri2FUD5
Mărimea3 / 8-16
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Piuliță hexagonală MPB656, gradul 2, dimensiune filet 3/8-16, buc. 50
€71.55 /ambalaj