Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Manometru diferențial de presiune 0 până la 30 Psid | AC9JJB 3GVE2

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Manometru diferențial de presiune 0 până la 30 Psid

În stoc
Articol: AC9JJB Model: 140-AA-00-OO-30PCrucea Ref: 3GVE2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€644.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 3/2/3%
Gama de operare ambientală-40 de grade până la 200 de grade
Material corpAluminiu
Dimensiunea conexiunii1/4 "FNPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/4 FNPT
Material cadranPlastic
Dimensiunea cadranului2-1/2 "
Materialul diafragmeiBuna N
Gama de presiune diferențială0 la 30 psi
Precizie la scară completă (%)+/- 3-2-3
Gama de presiune Div. Minor1.0 psi
Presiunea totală nominală3000 PSI
Tipul scaleiPresiune
Material sigiliuBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea cadranuluiMaterialul diafragmeiGama de presiune diferențialăMaterial sigiliuPreț
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-30P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PAluminiu2-1/2 "Buna-N0 la 30 PSIDBuna-N€839.39
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-50P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PAluminiu2-1/2 "Buna-N0 la 50 PSIDBuna-N€839.39
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-100P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PAluminiu2-1/2 "Buna-N0 la 100 PSIDBuna-N€839.39
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-30P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 oțel inoxidabil2-1/2 "Buna-N0 la 30 PSIDBuna-N€1,366.77
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-50P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 la 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 oțel inoxidabil2-1/2 "Buna-N0 la 50 PSIDBuna-N€1,366.77
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-100P Comutator Nema 4x Dp 3000 Psi 0 - 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 oțel inoxidabil2-1/2 "Buna-N0 la 100 PSIDBuna-N€1,366.77
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-50P Manometru diferențial de presiune 0 până la 50 Psid | AC9JJC 3GVE3 140-AA-00-OO-50PAluminiu2-1/2 "Buna N0 la 50 psiBuna N€644.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Manometru diferențial de presiune 0 până la 30 Psid
€644.11 /unitate