Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SEYMOUR MIDWEST 65530GRA Mâner pentru ciocan cu bile, 2 oz, lungime totală de 10 inci, lemn | CP4TRF 44AH63

SEYMOUR MIDWEST 65530GRA Mâner pentru ciocan cu bile, 2 oz, lungime totală de 10 inci, lemn

În stoc
Articol: CP4TRF Model: 65530GRACrucea Ref: 44AH63

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 65530GRA Mâner pentru ciocan cu bile, 2 oz, lungime totală de 10 inci, lemn
€27.89 /unitate