MILLER ELECTRIC 300502 Debit de aer extractor de fum 875 Cfm Merv 15 | AD9VMV 4VDJ4

MILLER ELECTRIC 300502 Debitor de aer extractor de fum 875 Cfm Merv 15

În stoc
Articol: AD9VMV Model: 300502Crucea Ref: 4VDJ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,747.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de fum
Flux de aerCFM 875
Adâncime48 "
Filtru de mass-media490 ft pătrat
Înălţime34.75 "
Hz60
Intrare12.5 Amps
Tensiune de intrare115V
MERV15
CP motor1
Nivelul sunetului70
Lăţime31.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.85
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAdâncimeFiltru de mass-mediaÎnălţimeMERVNivelul sunetuluiLăţimePreț
MILLER ELECTRIC 300595 Filtru extractor de fum 16 picioare pătrate 132 Cfm | AE3TUN 5FYE9 300595CFM 13212 "16 Square Feet23 "1668.512 "€4,884.72
MILLER ELECTRIC 951761 Extractor staționar de fum, 60 Hz | CJ3MZE 494D84 951761-------€34,507.86
MILLER ELECTRIC 951619 Extractor staționar de fum, debit de aer de 875 cfm, intrare 115 V, nivel de sunet 75 dBA | CJ3MZF 484X72 951619-------€15,658.16
MILLER ELECTRIC 951515 Extractor staționar de fum, debit de aer de 875 cfm, intrare 115 V, nivel de sunet 75 dBA | CJ3MZG 484X75 951515-------€18,637.12
MILLER ELECTRIC 951514 Extractor staționar de fum, debit de aer de 875 cfm, intrare 115 V, nivel de sunet 75 dBA | CJ3MZH 484X74 951514-------€17,217.14
MILLER ELECTRIC 951760 Extractor staționar de fum, 60 Hz | CJ3MZJ 494D83 951760-------€34,270.58
MILLER ELECTRIC 951758 Extractor staționar de fum, 60 Hz | CJ3MZK 494D81 951758-------€11,688.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 300502 Debitor de aer extractor de fum 875 Cfm Merv 15
€12,747.01 /unitate