MILLER ELECTRIC 300849 Kit cu rotile 1000 lb - Pachet De 4 | AA2JYU 10N004

MILLER ELECTRIC 300849 Set de rotiță 1000 lb - pachet de 4

În stoc
Element: AA2JYU Model: 300849Crucea Ref: 10N004

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€625.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de rotiță pentru plăci
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterSet de rotiță pentru plăci
Tip rotorRigid / pivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Material de bazăNailon
Plumb extinsNu
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor2-3/8" x 3-1/4"
Rating de încărcare1000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/8" x 3-1/4"
Inălțime totală3.875 "
Raza pivotantă0"
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiNegru
Lățimea roții1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.925
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 300849 Set de rotiță 1000 lb - pachet de 4
€625.03 /unitate