Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER ELECTRIC 770240 Capac obiectiv 4-1/2 x 3-3/8 - Pachet De 5 | AA6HQC 13Z857

MILLER ELECTRIC 770240 Capac lentilă 4-1 / 2 x 3-3 / 8 - pachet de 5

În stoc
Element: AA6HQC Model: 770240Crucea Ref: 13Z857
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
€32.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul obiectivului frontal
Dimensiunea plăcii4-1/2 X 3-3/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea plăciiPreț
MILLER ELECTRIC 216326 Capac obiectiv 4-11/16 x 5-5/8 - Pachet De 5 | AA6HPZ 13Z854 216326Capacul obiectivului frontal4-11/16 X 5-5/8"€33.59
MILLER ELECTRIC 231411 Capac obiectiv 4-1/2 x 3-5/8 - Pachet De 5 | AA6HQA 13Z855 231411Capacul obiectivului frontal4-1/2 X 3-5/8"€33.96
MILLER ELECTRIC 770241 Capac obiectiv 4-5/8 x 3-3/4 - Pachet De 5 | AA6HQD 13Z858 770241Capacul obiectivului frontal4-5/8 X 3-3/4"€33.75
MILLER ELECTRIC 216327 Capac obiectiv 4-3/16 x 2-1/2 - Pachet De 5 | AA6HQF 13Z860 216327În interiorul capacului obiectivului4-3/16 X 2-1/2"€27.00
MILLER ELECTRIC 231410 Capac obiectiv 4-1/4 x 1-3/4 - Pachet De 5 | AA6HQG 13Z861 231410În interiorul capacului obiectivului4-1/4 X 1-3/4"€26.68
MILLER ELECTRIC 770237 Capac obiectiv 4-1/4 x 2 - Pachet De 5 | AA6HQJ 13Z863 770237În interiorul capacului obiectivului4-1 / 4 X 2 "€28.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 770240 Capac lentilă 4-1 / 2 x 3-3 / 8 - pachet de 5
€32.68 /unitate