MILLER ELECTRIC 951199 S-74d Alimentator cu un singur fir cu motor | AE3YWY 5GWN7

MILLER ELECTRIC 951199 S-74d Alimentator cu un singur fir cu motor

În stoc
Articol: AE3YWY Model: 951199Crucea Ref: 5GWN7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,666.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator de sârmă
Hz50/60
Tensiune de intrare24 VAC
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală14 "
Lățimea totală12 "
Fază1
Rezultat nominal750A @ 100%
TipBancă
Dimensiunea firului0.023-5/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8515800080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
MILLER ELECTRIC 951196 S-74s (Seria 70) Alimentator cu un singur fir | AE3YWX 5GWN6 95119627 "14 "12 "Bancă€7,239.27
MILLER ELECTRIC 300935 Alimentator de sarma RMD/Pulse 13 inch Inaltime | AH7BQA 36RD86 30093521.51318MIG / FCAW / RMD / Pulse€16,144.88
MILLER ELECTRIC 951780 Alimentator de sârmă, seria 20, digital, cu pistol BTB Bernard | CT3GJV 61TC66 951780----€6,144.60
MILLER ELECTRIC 951729001 Alimentator de sârmă, ArcReach SuitCase 12, cu pistol BTB Bernard | CT3GJW 494D97 951729001----€8,892.77
MILLER ELECTRIC 951731 Alimentator de sârmă, ArcReach SuitCase 12, cu pistol Bernard Dura-Flux | CT3GJX 61TC67 951731----€8,745.20
MILLER ELECTRIC 951204 Alimentator de sarma, D-74D | CT3GJY 49KA75 951204----€16,898.17
MILLER ELECTRIC 951291 Alimentator de sarma, S-74 MPa Plus | CT3GJZ 49KA74 951291----€8,955.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 951199 S-74d Alimentator cu un singur fir cu motor
€9,666.10 /unitate