Alimentatorul cu un singur fir Miller Electric 951196 S-74S este utilizat împreună cu mașini de sudură compatibile pentru a livra cu precizie un singur fir de sudură la pistoletul de sudură în timpul proceselor de sudare MIG (gaz inert metalic) și TIG (gaz inert de tungsten). Această unitate de alimentare cu sârmă Miller Seria 70 este utilizată în medii industriale și de construcții.
Caracteristici:
- Unitatea de alimentare a sârmei Miller Seria 70 este disponibilă într-o configurație cu două fire pentru a avea două tipuri diferite de sârmă ușor accesibile pe un singur alimentator, eliminând nevoia de oprire din cauza schimbării bobinelor și rolelor de antrenare.
- Dispune de un ansamblu de antrenare rotativ fără instrumente, care dă putere operatorilor să rotească cu ușurință carcasa de antrenare, creând o cale dreaptă pentru curgerea firului și sporind eficiența sudării.
- Această unitate de alimentare cu un singur fir Miller Electric 951196 S-74S are un motor cu magnet permanent cu cuplu mare, transmisie cu rulment cu bile etanșat și control al vitezei și al frânelor în stare solidă pentru întreținere minimă, asigurând o durată de viață lungă și fără probleme.
- Este echipat cu o menținere inovatoare a declanșatorului, permițând operatorilor să execute suduri extinse fără a fi nevoie continuă de a ține declanșatorul, reducând în mod semnificativ oboseala operatorului.
Întrebări frecvente:
Î. Încălzitorul poate fi folosit în zone cu tavane înalte?
A. Da, poate fi montat la înălțimi de până la 14 picioare.
Î. Putem schimba motorul acestei unități de alimentare cu sârmă Miller Seria 70?
A. Dispune de role de antrenare standard cu schimbare rapidă, simplificând procesul de schimbare a sârmei și economisind timp prețios.
Î. Cum dimensionați un alimentator electric?
A. Când un alimentator este responsabil pentru furnizarea de energie la sarcini continue sau o combinație de sarcini continue și necontinue, dimensiunea minimă a conductorului de alimentare trebuie să aibă o ampacitate admisibilă egală cu sau mai mare decât suma necontinue. sarcina plus 125 la suta din sarcina continua.
Î. Cum aleg dimensiunea firului pentru alimentatorul meu?
A. Când vine vorba de dimensiunea firului, există doi factori cheie de luat în considerare: grosimea, denumită adesea calibrul și lungimea. Pentru a determina calibrul adecvat al firului pentru nevoile dvs., ar trebui să luați în considerare capacitatea de transport și cantitatea de curent pe care trebuie să o suporte, de obicei măsurată în amperaj sau amperi. Ecartamentul firului este direct legat de capacitatea sa de a gestiona amperajul necesar.