Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 6mm x 1/8in | AD6YNW 4CML4

HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 6mm x 1/8in

În stoc
Element: AD6YNW Model: 768L-SS-6MM X 1/8Crucea Ref: 4CML4
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
€43.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8-27
Tip conexiuneLET-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală14mm
Presiune maximă4100 la 10,300 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307225000
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/8 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MM X 1/81 / 8-2712mm5500 la 10,300 psi1 / 8 "4mm€64.23
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 4mm x 1/4in | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MM X 1/41 / 4-1812mm5500 la 10,300 psi1 / 4 "4mm€56.18
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 6mm x 1/4in | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MM X 1/41 / 4-1814mm4100 la 10,300 psi1 / 4 "6mm€42.19
HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 6mm x 3/8in | AD6YNY 4CML6 768L-SS-6MM X 3/83 / 8-1814mm4100 la 10,300 psi3 / 8 "6mm€57.57
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/2 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 6mm x 1/2in | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MM X 1/21 / 2-1414mm4100 la 10,300 psi1 / 2 "6mm€88.09
HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 8mm x 1/4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MM X 1/41 / 4-1815mm4100 la 8100 psi1 / 4 "8mm€53.93
Conector tată HAM-LET 768L-SS-8MM X 3/8, oțel inoxidabil 316, Let-lok X MNPT, dimensiune tub de 8 mm, 3350 până la 6550 Psi | AD6YPB 4CML9 768L-SS-8MM X 3/83 / 8-1815mm3350 la 6550 psi3 / 8 "8mm€62.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x M 6mm x 1/8in
€43.18 /unitate