Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Cilindru hidraulic 20mm Alezajul 25mm Cursa | AC3YBK 2XKK8

MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Cilindru hidraulic 20 mm Alezaj 25 mm Cursa

În stoc
Articol: AC3YBK Model: 20 TNCHE3T9A x 25.00Crucea Ref: 2XKK8
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
€693.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic compact
Material corpAluminiu
Bore Dia.20mm
Presiune maximă2030 PSI
Max. Temp.165 F
Materialul pistonuluiAluminiu
Dimensiunea portului# 2 SAE
Retrage79 mm
Rod Dia.12mm
Firul tijei5 / 16-24 In.
Cursă25 mm
TipAcțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8412210075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Presiune maximăDimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 10.00 Cilindru hidraulic 20mm Alezajul 10mm Cursa | AC3YBJ 2XKK7 20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm€659.79
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 50.00 Cilindru hidraulic 20 mm Alezaj 50 mm Cursa | AC3YBL 2XKK9 20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm€735.28
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 10.00 Cilindru hidraulic 25 mm Alezaj 10 mm Cursa | AC3YBM 2XKL1 25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm€677.09
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 25.00 Cilindru hidraulic 25 mm Alezaj 25 mm Cursa | AC3YBN 2XKL2 25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm€722.71
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Cilindru hidraulic 25 mm Alezaj 50 mm Cursa | AC3YBP 2XKL3 25 TNCHE3T9A x 50.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm50 mm€790.05
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Cilindru hidraulic 32 mm Alezaj 10 mm Cursa | AC3YBQ 2XKL4 32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm€756.36
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 25.00 Cilindru hidraulic 32 mm Alezaj 25 mm Cursa | AC3YBR 2XKL5 32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm€802.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Cilindru hidraulic 20 mm Alezaj 25 mm Cursa
€693.18 /unitate