Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 103-0000 Regulator de linie cu o singură treaptă de uz general | AF2AGG 6PHD4

MILLER-SMITH EQUIPMENT Regulator de linie cu o singură treaptă 103-0000 Gen

În stoc
Element: AF2AGG Model: 103-0000Crucea Ref: 6PHD4
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
€553.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz special
Material corpStoc de bare din alamă nichelată fără electrolit
Intrare conexiune CGA1/4 "FMPT
Coeficientul de volum0.220
Livrare200 psi
Gama de presiune de livrare200
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazInert, necoroziv
Dimensiunea gabaritului2-1/2 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor0-400 psi
Conexiune de intrare1/4 "FNPT
Max. Presiunea de admisie1200 psi
Conexiune la priză1/4 "FNPT
Lungime totală4.75 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Regulator o singură treaptă 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,718.44
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Regulator o singură treaptă 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,651.02
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Regulator o singură treaptă 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,623.60
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Regulator 1 Etapa 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€970.26
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Regulator 1 Stage 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon0 până la 200 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€981.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Regulator 1 Etapă 0-15 Psi Hidrogen | AC8MGN 3CEV3 210-4106Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăHidrogen30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3500 la 4000 psi€991.51
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Etapă 0-150 Psi Hidrogen | AC8MGP 3CEV4 213-4106Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăHidrogen0 până la 200 PSIGCGA-3500 la 4000 psi€903.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Regulator de linie cu o singură treaptă 103-0000 Gen
€553.24 /unitate