Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 110-2009 Regulator cu o singură treaptă de uz general | AF2AGK 6PHD7

MILLER-SMITH EQUIPMENT 110-2009 Regulator cu o singură etapă de uz general

În stoc
Element: AF2AGK Model: 110-2009Crucea Ref: 6PHD7
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
€661.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz special
Material corpStoc de bare din alamă nichelată fără electrolit
Intrare conexiune CGACGA580
Coeficientul de volum0.210
Livrare15 psi
Gama de presiune de livrare15
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazInert, necoroziv
Dimensiunea gabaritului2-1/2 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor0-30 psi
Conexiune de intrareCGA-580
Manometru de admisie0-4,000
Max. Presiunea de admisie3500 psi
Conexiune la priză1/4 "MNPT
Lungime totală4.75 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.59
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Regulator o singură treaptă 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,625.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Regulator o singură treaptă 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,570.54
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Regulator o singură treaptă 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Regulator de gaz special-2.5 "Placat cu nichelInert non-coroziv0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,544.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Regulator 1 Etapa 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€919.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Regulator 1 Stage 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăDioxid de carbon0 până la 200 PSIGCGA-3200 la 4000 psi€914.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Regulator 1 Etapă 0-15 Psi Hidrogen | AC8MGN 3CEV3 210-4106Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăHidrogen30 "Hg la 0 la 30 PSIGCGA-3500 la 4000 psi€919.76
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Etapă 0-150 Psi Hidrogen | AC8MGP 3CEV4 213-4106Regulator de gaz de înaltă puritateOţel inoxidabil2"AlamăHidrogen0 până la 200 PSIGCGA-3500 la 4000 psi€834.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 110-2009 Regulator cu o singură etapă de uz general
€661.30 /unitate