Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-540 Regulator de sarcină medie Oxigen 1 etapă | AE4EPV 5JPH3

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-540 Regulator de sarcină medie 1 etapă Oxigen

În stoc
Articol: AE4EPV Model: 30-100-540Crucea Ref: 5JPH3
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
€407.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.2"
Material corpAlama solida
Intrare conexiune CGA540
Priză de conectare CGA9 / 16-18 RH B
Gaz cilindruOxigen
Livrare100 psi
Gama de presiune de livrare100 psi
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor150
Conexiune de intrareCGA-540
Manometru de admisie4000 psi
Max. Presiunea de admisie3500 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 RH B
Lungime totală4.75 "
Capacitatea regulatoruluiMediu
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.278
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManometru de admisieIntrare conexiune CGAPriză de conectare CGAMax. Presiunea de admisieConexiune la prizăLungime totalăstagiiTipPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-300 Regulator de sarcină medie 1 etapă Acetilenă | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€385.48
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-520 Regulator de sarcină medie 1 etapă Acetilenă | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€430.35
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-200 Regulator de sarcină medie 1 etapă Acetilenă | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€430.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Regulator de sarcină medie, 1 treaptă, gaz GPL | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€382.32
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Regulator de sarcină medie 1 etapă Argon/n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH intern3500 psi5/8 "-18 RH intern4.75 "SingurO singură etapă€386.96
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-350 Regulator de sarcină medie 1 treaptă H/metan | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€390.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-450-580 Regulator de sarcină medie 1 etapă Azot | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 evazat4.75 "SingurO singură etapă€399.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-540 Regulator de sarcină medie 1 etapă Oxigen
€407.17 /unitate