Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER - WELDCRAFT 10N22 Colt Cupru 0.040 inch (1.0 mm) - Pachet De 5 | AF2JLV 6UGK9

MILLER - WELDCRAFT 10N22 Colț de cupru 0.040 inchi (1.0 mm) - Pachet de 5

În stoc
Articol: AF2JLV Model: 10N22Crucea Ref: 6UGK9
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
€48.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColet
Diametru0.040 "(1.0mm)
MaterialCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cupru

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
MILLER - WELDCRAFT 10N25 Colt Cupru 1/8 Inch - Pachet De 5 | AF2JKJ 6UGG4 10N251 / 8 "€42.06
MILLER - WELDCRAFT 13N22 Colt Cupru 1/16 Inch - Pachet De 5 | AF2JKV 6UGH4 13N221 / 16 "€24.45
MILLER - WELDCRAFT 13N24 Colt Cupru 1/8 Inch - Pachet De 5 | AF2JKX 6UGH6 13N241 / 8 "€25.20
MILLER - WELDCRAFT 10N23 Colt Cupru 1/16 inch (1.6 mm) - Pachet De 5 | AF2JLW 6UGL0 10N231 / 16 "(1.6mm)€39.91
MILLER - WELDCRAFT 13N21 Colt Cupru 0.040 inch (1.0 mm) - Pachet De 5 | AF2JNA 6UGP7 13N210.040 "(1.0mm)€27.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N22 Colț de cupru 0.040 inchi (1.0 mm) - Pachet de 5
€48.19 /unitate