MILLER - WELDCRAFT 951786 Sudor multiproces, 208 până la 575 VCA | CE9VFK 55XC18

MILLER - WELDCRAFT 951786 Sudor multiproces, 208 până la 575 VCA

În stoc
Element: CE9VFK Model: 951786Crucea Ref: 55XC18

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,513.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor multiproces
Aluminiu - Grosimea materialului14 ga la 3/8"
Ciclu60%
Hz60
Tensiune de intrare208 până la 575 VAC
Oțel moale - Grosimea materialului22 ga la 5/8"
Gama de ieșire10 până la 38 V, 15 până la 425 A
Fază1 sau 3
Rezultat nominal350A @ 34VDC, 60%
Dimensiunea firului0.035 "până la 0.045"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.55
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 951786 Sudor multiproces, 208 până la 575 VCA
€20,513.55 /unitate