Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 17903S Med Gas Valve, 3/4 Inch Tube, 600 PSI, Bronze, Stainless Steel Ball | CT3PZZ 804GJ2

MILWAUKEE VALVE 17903S Supapă de gaz Med, tub de 3/4 inch, 600 PSI, bronz, bilă din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CT3PZZ Model: 17903SCrucea Ref: 804GJ2

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€414.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2915
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MILWAUKEE VALVE 35FSSN0LL-112 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 2000 PSI | CT3PZC 489J09 35FSSN0LL-112Robinet cu bilă€1,120.39
MILWAUKEE VALVE 35FSS1NLL-112 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 2000 PSI | CT3PZD 489J17 35FSS1NLL-112Robinet cu bilă€1,166.46
MILWAUKEE VALVE 35FSS1NLL-114 Supapă cu bilă, țeavă 1 1/4 inch, tub 1 1/4 inch, 2000 PSI CWP, -20-450 grade F | CT3PZE 489J16 35FSS1NLL-114Robinet cu bilă€824.00
MILWAUKEE VALVE 35FSS1NLL-100 Supapă cu bilă, țeavă de 1 inch, tub de 1 inch, 2000 PSI CWP, -20-450 grade F, priză | CT3PZF 489J15 35FSS1NLL-100Robinet cu bilă€580.30
MILWAUKEE VALVE 35FSS1NLL-012 Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, tub de 1/2 inch, 2000 PSI CWP, -20-450 grade F | CT3PZG 489J13 35FSS1NLL-012Robinet cu bilă€388.81
MILWAUKEE VALVE 35FSSN0LL-012 Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, tub de 1/2 inch, 2000 PSI CWP, -20-450 grade F, NPT mamă | CT3PZH 489J07 35FSSN0LL-012Robinet cu bilă€388.81
MILWAUKEE VALVE 35RSS1NLL-014 Supapă cu bilă, țeavă de 1/4 inch, tub de 1/4 inch, 2000 PSI CWP, -20-450 grade F | CT3PZJ 489J11 35RSS1NLL-014Robinet cu bilă€282.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 17903S Supapă de gaz Med, tub de 3/4 inch, 600 PSI, bronz, bilă din oțel inoxidabil
€414.95 /unitate