MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Supapă de reținere pivotantă Fontă 4 inch cu flanșă | AA9YQY 1JNL6

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Supapă de reținere pivotantă Fontă 4 inch cu flanșă

În stoc
Element: AA9YQY Model: 2974-M 4Crucea Ref: 1JNL6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,035.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center6-11/16 "
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare0.75 la 1 psi
Lungime11.5 "
MaterialFontă
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Max. Temp.350 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Mărimea4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.63
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481301090
Tara natalaCN

Detalii produs:

Supapele de reținere Milwaukee 2974-M 4 sunt ideale pentru prevenirea returului de lichid din conductele de apă uzată, liniile de eliminare a bazinului, stațiile de ridicare a apelor uzate și sistemele de ejectare. Este potrivit pentru aplicații cu pistoane, diafragme și pompe de dozare. Această supapă de reținere Milwaukee are un debit complet de 605 GPM.

Caracteristici:

  • Supapa de reținere Milwaukee 2974-M 4 are un corp din fontă cu scaun din bronz și garnitură de crom și cobalt.
  • Permite fluxul într-o singură direcție pentru a preveni refluxul și are o conexiune flanșă x flanșă pentru a se atașa în linie la țevi sau țevi de 4 inci.
  • Are un design fără șocuri pentru o viață lungă de funcționare.
  • Această supapă de reținere din fontă de 4 inci poate funcționa la temperaturi cuprinse între -20 și 350 de grade F.

Standarde și aprobări:

  • MSS-SP-71
  • ASTM B16.1

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această supapă de reținere Milwaukee 2974-M 4?

A.

  • Curăţaţi bine sistemul de conducte înainte de instalarea supapei.
  • Scoateți capacele de capăt ale supapei și orice ambalaj de pe supapă și inspectați porturile supapelor și suprafețele de așezare.
  • Asigurați sprijin supapei pentru a preveni solicitările nedorite.
  • Înșurubează flanșa în linie conform recomandărilor aplicabile, utilizând garnituri integrale.
  • Verificați etanșeitatea și instalarea corectă a supapei.

Î. Care sunt câteva puncte de siguranță de urmat în timpul funcționării acestei supape de reținere Milwaukee?

A.

  • Instalați această supapă de reținere Milwaukee, departe de pompă și coturi, la o distanță de minim 5 ori față de diametrul țevii.
  • Această supapă de reținere cu flanșă de 4 inci poate fi montată atât pe linii orizontale, cât și pe linii verticale, dar se poate confrunta cu unele probleme în serviciile de joasă presiune.
  • Valoarea nominală a supapei Milwaukee ar trebui să corespundă condițiilor de service dorite.

Î. Care este presiunea nominală a acestei supape de reținere Milwaukee 2974-M 4?

A. Această supapă de reținere Milwaukee are o presiune maximă a aburului de 125 psi WSP și o presiune maximă a apei de 200 psi la 150 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montareTip conexiunePresiune de fisurareInălțime totalăMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi poziționalFiletat0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 3/4 inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi poziționalFiletat0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 1 inch | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi poziționalFiletat0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi poziționalFiletat0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi poziționalFiletat0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 2 inchi | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi poziționalFiletat0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi poziționalSudură0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€105.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Supapă de reținere pivotantă Fontă 4 inch cu flanșă
€1,035.87 /unitate