Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 Supapă de reținere oscilantă, orizontală, bronz, dimensiune supapă de 2 inci

În stoc
Articol: CE2JVX Model: 508-200

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3,948.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.357
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de reținere Milwaukee 508-200 permite apei să intre într-un rezervor în timp ce blochează fluxul invers. Este utilizat în sistemele de canalizare, tratarea apelor uzate, stingerea incendiilor și centralele electrice.

Caracteristici:

  • Supapa de reținere Milwaukee 508-200 are un design orizontal cu orificiu complet pentru a evita reducerea debitului atunci când apa trece de la conductă la supapă.
  • Dispune de un disc rotativ prins care oferă o etanșare îmbunătățită pentru a preveni refluxul și reduce șansele de șoc sau lovituri de ari în conductă.
  • Această supapă de reținere de 2 inci are conexiuni de capăt filetate pentru a permite instalarea și îndepărtarea ușoară.

Standarde și aprobări:

  • MSS SP-80

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea nominală a acestei supape de reținere Milwaukee 508-200?

A. Această supapă de reținere Milwaukee are o presiune maximă a aburului de 200 psi și o presiune maximă a apei de 400 psi la 150 de grade F.

Î. Care sunt beneficiile modelului Y pe această supapă?

A. Designul de tip Y minimizează rezistența la curgere a supapei. În acest design, scaunul și tija sunt înclinate la aproximativ 45 de grade pentru a oferi o cale de curgere mai dreaptă la deschidere completă și pentru a oferi cea mai mică rezistență la curgere.

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montareTip conexiunePresiune de fisurareInălțime totalăMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi poziționalFiletat0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 3/4 inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi poziționalFiletat0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 1 inch | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi poziționalFiletat0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi poziționalFiletat0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi poziționalFiletat0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 2 inchi | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi poziționalFiletat0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi poziționalSudură0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€105.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 Supapă de reținere oscilantă, orizontală, bronz, dimensiune supapă de 2 inci
€3,948.34 /unitate