Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 969 - 34 Supapă de reținere oscilantă, orizontală, alamă, dimensiune supapă de 3/4 inch

În stoc
Articol: CE2KBB Model: 969-34
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
€345.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montareTip conexiunePresiune de fisurareInălțime totalăMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi poziționalFiletat0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 3/4 inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi poziționalFiletat0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 1 inch | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi poziționalFiletat0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi poziționalFiletat0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi poziționalFiletat0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 2 inchi | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi poziționalFiletat0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi poziționalSudură0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€105.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 969 - 34 Supapă de reținere oscilantă, orizontală, alamă, dimensiune supapă de 3/4 inch
€345.67 /unitate