Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE BB2-100 - 114 Supapă fluture Butterball, port complet, dimensiune supapă 1 1/4 inch

În stoc
Articol: CE2PFG Model: BB2-100 - 114

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€327.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa fluture Milwaukee BB2-100-114 Butterball este utilizată pentru controlul, deschiderea și închiderea fluxului de fluid/gaz în sistemele industriale chimice și de petrol și gaze. Această supapă Butterball este potrivită și pentru serviciul cu vid.

Caracteristici:

  • Supapa fluture Milwaukee BB2-100-114 Butterball are un design cu orificiu complet cu conexiuni de capăt filetate pentru funcționare cu debit maxim.
  • Are un corp dintr-o singură bucată din bronz cu tijă și disc din oțel inoxidabil și garnitură Viton.
  • Această supapă Butterball are un mâner de pârghie pentru proprietăți de accelerare ridicate, fără a necesita presiunea sistemului pentru a etanșa debitul.

Standarde și aprobări:

  • Specificația federală WW-V-1967
  • UL
  • FM
  • AGM

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea nominală a acestei supape fluture Milwaukee Butterball?

A. 175 psi.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestei supape Milwaukee?

A. 30 până la 275 de grade F.

Î. Care sunt câteva puncte de siguranță de urmat în timpul funcționării acestei supape fluture Butterball?

A.

  • Această supapă nu trebuie utilizată cu apă caldă la temperaturi de peste 120 de grade F.
  • Această supapă Butterball nu trebuie redusă sau lăsată în poziția aproape închisă pentru a preveni deteriorarea etanșării.

Variante de produs

ProdusModelPreț
MILWAUKEE VALVE BB2-100 - Supapă fluture 12, orificiu complet, dimensiune supapă de 1/2 inch | CE2PFA BB2-100 - 12€92.79
MILWAUKEE VALVE BB2-100 - Supapă Butterball Butterfly 100, orificiu complet, dimensiune supapă de 1 inch | CE2PFB BB2-100 - 100€204.90
MILWAUKEE VALVE BB2-100 - Supapă Butterball 34, orificiu complet, dimensiune supapă de 3/4 inch | CE2PFC BB2-100 - 34€131.53
MILWAUKEE VALVE BB2-100 - Supapă tip Butterball 14, orificiu complet, dimensiune supapă de 1/4 inch | CE2PFD BB2-100 - 14€92.79
MILWAUKEE VALVE BB2-100 - 112 Butterball Butterfly Valve, orificiu complet, dimensiune supapă 1 1/2 inch | CE2PFE BB2-100 - 112€410.00
MILWAUKEE VALVE BB2-100 - Supapă Butterball 38, orificiu complet, dimensiune supapă de 3/8 inch | CE2PFF BB2-100 - 38€92.79
MILWAUKEE VALVE BB2-100 - 200 Butterball Butterfly Valve, orificiu complet, dimensiunea supapei de 2 inchi | CE2PFH BB2-100 - 200€494.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-100 - 114 Supapă fluture Butterball, port complet, dimensiune supapă 1 1/4 inch
€327.92 /unitate