Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE CW223E 2 supape fluture Wafer 2 inch fontă | AA9XZP 1JBF1

MILWAUKEE VALVE CW223E 2 fluture supapă Wafer de 2 inci fontă

În stoc
Element: AA9XZP Model: CW223E 2Ref încrucișat: 1JBF1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€216.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFontă
Bolt Circle Dia.4.75 "
Material discAluminiu / Bronz
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Presiune a apei200 psi
Număr de găuri de șurub2
Dimensiunea conductei2"
Stilanafură
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6405
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481803030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Material discTip mânerMaterial pentru căptușealăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
MILWAUKEE VALVE CW223E 2 1/2 Butterfly Valve Wafer 2 1/2 inch Fontă Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM2.5 "-30 până la 250 grade F€220.56
MILWAUKEE VALVE CW223E 3 supape fluture Wafer 3 inch Fontă | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Aluminiu / BronzPârghieEPDM3"-30 până la 250 grade F€249.15
MILWAUKEE VALVE CW223E 4 valve fluture Wafer 4 inch fontă | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM4"-30 până la 250 grade F€281.80
MILWAUKEE VALVE CW223E 5 supape fluture Wafer 5 inch fontă | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM5"-30 până la 250 grade F€409.50
MILWAUKEE VALVE CW223E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Inch Fontă | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM6"-30 până la 250 grade F€484.48
MILWAUKEE VALVE CW323E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Inch Fontă | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM6"-30 până la 250 grade F€719.65
MILWAUKEE VALVE MW222B 2 Butterfly Valve Wafer 2 inch Fonta Buna Liner | AA9YAJ 1JBK1 MW222B 24.75 "Fier ductil placat cu nichelPârghieBuna2"10 la 180 grade F€301.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE CW223E 2 fluture supapă Wafer de 2 inci fontă
€216.90 /unitate