MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 supapă fluture electrică dimensiune 4 in | AE4TJJ 5MPP5

MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 Supapă fluture Dimensiune electrică 4 in

În stoc
Articol: AE4TJJ Model: GLC33E 4Ref încrucișat: 5MPP5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,974.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Bolt Circle Dia.7.5 "
ConexiuneFlanșă
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Presiune a apeiWOG de 200 psi
MountDirect
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei4"
Material scaunEPDM
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.335
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8481809020
Tara natalaCN

Detalii produs:

Supapa fluture Milwaukee GLC33E este potrivită pentru reglarea și reglarea debitului în aplicații HVAC, aer comprimat și vid, cu pierderi minime de presiune. Această supapă de mișcare rotativă cu un sfert de tură este utilizată acolo unde spațiul este limitat.

Caracteristici:

  • Supapa fluture Milwaukee GLC33E poate fi fixată direct la un sistem de conducte cu o singură flanșă.
  • Are un motor reversibil acționat electric pentru a transmite mișcări de rotație între 0 și 90 de grade pentru o reglare de înaltă precizie și o aplicație sensibilă la timp.
  • Această supapă are o construcție din fontă ductilă pentru rezistență ridicată la impact.

Standarde și aprobări:

  • API 609
  • MSS SP-67

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea nominală a acestei supape?

A. 200 psi.

Î. Din ce este făcut scaunul acestei supape fluture Milwaukee?

A. cauciuc EPDM.

Î. Care este necesarul de putere al actuatorului său?

A. 115VAC.

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpBolt Circle Dia.ConexiuneMax. Presiune a apeiMountNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 Butterfly Valve Electronic 2 Inch Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMFontă4.75 "FlanșăWOG de 150 psiDirect42"€1,902.50
VALVĂ MILWAUKEE GLC23E 2 1/2 Supapă fluture electronică 2 1/2 inch | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMFontă5.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect42.5 "€2,017.94
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Supapă fluture electronică 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMFontă6"FlanșăWOG de 150 psiDirect43"€1,936.44
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMFontă7.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect84"€2,467.76
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Butterfly Valve Electronic 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMFontă8.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect85"€3,231.38
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Butterfly Valve Electronic 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMFontă9.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect86"€3,999.62
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMFontă11.75 "FlanșăWOG de 150 psiDirect88"€5,860.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 Supapă fluture Dimensiune electrică 4 in
€2,974.33 /unitate