MILWAUKEE VALVE HW-334V 8 Butterfly Valve Wafer Teve Dimensiune 8 In | AE4TGG 5MPH3

MILWAUKEE VALVE HW-334V 8 Valvă fluture Wafer Dimensiune țeavă 8 in

În stoc
Articol: AE4TGG Model: HW-334V 8Crucea Ref: 5MPH3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,352.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Bolt Circle Dia.11.75 "
Material disc316 oțel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăViton
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Presiune a apei200 psi
Număr de găuri de șurub2
Dimensiunea conductei8"
Stilanafură
Temp. Gamă-20 până la 300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8481803030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpBolt Circle Dia.Material discTip mânerMaterial pentru căptușealăNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE MW222B 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Buna Liner | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810 la 180 grade FFontă11.75 "Fier ductil placat cu nichelPârghieBuna28"€910.95
MILWAUKEE VALVE MW322B 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Mâner de viteză | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810 la 180 grade FFontă11.75 "Fier ductil placat cu nichelPârghieBuna28"€1,292.72
MILWAUKEE VALVE MW222V 8 Butterfly Valve Wafer 8 inch Viton Liner | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 până la 300 grade FFontă11.75 "Fier ductil placat cu nichelPârghieViton28"€1,847.11
MILWAUKEE VALVE MW322V 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Viton Gear | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 până la 300 grade FFontă11.75 "Fier ductil placat cu nichelPârghieViton28"€2,309.16
MILWAUKEE VALVE MW-233E 8 Butterfly Valve Wafer Teve Dimensiune 8 In | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30 până la 250 grade FFier ductil11.75 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM28"€994.40
MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 Butterfly Valve Style Wafer Size 2 In | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30 până la 250 grade FFier ductil4.75 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM22"€270.21
MILWAUKEE VALVE MW-233E 2/12 Butterfly Valve Wafer Teve Dimensiune 2 1/2 In | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30 până la 250 grade FFier ductil5.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM22.5 "€289.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE HW-334V 8 Valvă fluture Wafer Dimensiune țeavă 8 in
€2,352.11 /unitate