MILWAUKEE VALVE ML222V 4 Butterfly Valve Lug 4 inch Fonta Viton Căptușeală | AA9YAW 1JBN5

MILWAUKEE VALVE ML222V 4 Supape fluture Lug 4 linii de viton din fontă de XNUMX inci

În stoc
Element: AA9YAW Model: ML222V 4Crucea Ref: 1JBN5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€840.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFontă
Bolt Circle Dia.7.5 "
Material discFier ductil placat cu nichel
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăViton
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Presiune a apei200 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei4"
StilIulie
Temp. Gamă-20 până la 300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5635
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481803030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Butterfly Valve Lug 2 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Fontă4.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€246.27
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Butterfly Lug 2 1/2 Inch Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Fontă5.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€254.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Butterfly Valve Lug 3 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Fontă6"-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€274.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Butterfly Valve Lug 4 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Fontă7.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€364.28
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Butterfly Valve Lug 5 inch Font Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Fontă8.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€480.47
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Butterfly Valve Lug 6 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Fontă9.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€521.00
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Butterfly Valve Lug 8 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€788.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML222V 4 Supape fluture Lug 4 linii de viton din fontă de XNUMX inci
€840.87 /unitate