MILWAUKEE VALVE MW224T 4 Butterfly Valve Wafer 4 inch Ptfe Liner | AA9YBT 1JBU9

MILWAUKEE VALVE MW224T 4 fluture supapă Wafer 4 inch Ptfe Liner

În stoc
Element: AA9YBT Model: MW224T 4Crucea Ref: 1JBU9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,671.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFontă
Bolt Circle Dia.7.5 "
Material disc316 oțel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăPTFE
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Presiune a apei200 psi
Număr de găuri de șurub2
Dimensiunea conductei4"
Stilanafură
Temp. Gamă0 la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.237
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481803030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Material discTip mânerMaterial pentru căptușealăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
MILWAUKEE VALVE CW223E 2 supape fluture Wafer 2 inch fontă | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM2"-30 până la 250 grade F€216.90
MILWAUKEE VALVE CW223E 2 1/2 Butterfly Valve Wafer 2 1/2 inch Fontă Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM2.5 "-30 până la 250 grade F€220.56
MILWAUKEE VALVE CW223E 3 supape fluture Wafer 3 inch Fontă | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Aluminiu / BronzPârghieEPDM3"-30 până la 250 grade F€249.15
MILWAUKEE VALVE CW223E 4 valve fluture Wafer 4 inch fontă | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM4"-30 până la 250 grade F€281.80
MILWAUKEE VALVE CW223E 5 supape fluture Wafer 5 inch fontă | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM5"-30 până la 250 grade F€409.50
MILWAUKEE VALVE CW223E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Inch Fontă | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM6"-30 până la 250 grade F€484.48
MILWAUKEE VALVE CW323E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Inch Fontă | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Aluminiu / BronzPârghieEPDM6"-30 până la 250 grade F€719.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW224T 4 fluture supapă Wafer 4 inch Ptfe Liner
€1,671.37 /unitate