Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Lanterna fără fir, M18, Baterie inclusă, 1, 250 Lm | CT3GYN 326UT3

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Lanterna fără fir, M18, baterie inclusă, 1, 250 lm

În stoc
Articol: CT3GYN Model: 2354-20, 48-11-1820Crucea Ref: 326UT3
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
€394.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2420 Lanterna fără fir, M12, Baterie inclusă, 750 Lm | CT3GYL 356XL9 2353-20, 48-11-2420Lanternă€272.15
MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1850 Lanterna fără fir, M18, Baterie inclusă, 1, 250 Lm | CT3GYM 165FZ8 2354-20, 48-11-1850Lanternă€517.23
MILWAUKEE 2351-20, 48-11-2420 Stick și baterie, M12, baterie inclusă, 220 lm max, 1 moduri, cârlig de suspendare | CT3GZC 385JM1 2351-20, 48-11-2420Baterie€228.54
MILWAUKEE 49-24-0146, 48-11-2420 Lampă de lucru și baterie, M12, baterie inclusă, 100 lm max, 1 moduri | CT3GZG 385JM2 49-24-0146, 48-11-2420Baterie€205.10
MILWAUKEE 2735-20, 48-11-1820 Lampă de lucru și baterie, M18, baterie inclusă, 100 lm max, 1 moduri, portabil, 2.0 Ah | CT3GZH 385JM5 2735-20, 48-11-1820Baterie€298.60
MILWAUKEE 2367-20, 48-11-2420 Reflector și baterie, M12, baterie inclusă, 700 lm max, 2 moduri, gaura cheii/magnetică | CT3KBZ 385JM6 2367-20, 48-11-2420Baterie€261.83
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2440 Reflector și baterie, M12, baterie inclusă, 750 lm max, 3 moduri, portabil, 4Ah | CT3KCA 385JM4 2353-20, 48-11-2440Baterie€309.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Lanterna fără fir, M18, baterie inclusă, 1, 250 lm
€394.51 /unitate