Fierăstrăul cu bandă fără fir Milwaukee 2429-20 este utilizat în aplicații de construcții și prelucrare a metalelor pentru o tăiere eficientă și precisă, permițând utilizatorilor să lucreze în locații fără acces imediat la prize. Este ideal pentru tăierea țevilor, conductelor și tijelor metalice.
Caracteristici:
- Fierăstrăul cu bandă fără fir Milwaukee 2429-20, instrumentul nu are o tensiune de 12 VDC și oferă o setare cu două viteze, ceea ce îl face o alegere flexibilă pentru diferite sarcini de tăiere.
- Instrumentul include o lamă de ferăstrău cu bandă subcompactă de 18 TPI care asigură performanțe optimizate de tăiere pentru diverse materiale.
- Dispune de un mâner în D, oferind o prindere confortabilă și ergonomică pentru un control îmbunătățit în timpul funcționării.
- Acest ferăstrău cu bandă fără fir are o greutate a sculei de 6.75 lb, asigurând un design echilibrat și ușor de gestionat.
Accesorii compatibile:
- Încărcător de baterie Milwaukee 48-59-1812: Acest încărcător este conceput pentru a încărca eficient bateriile reîncărcabile marca Milwaukee, oferind o sursă de energie fiabilă pentru ferăstrăul circular fără fir.
Întrebări frecvente:
Î. Există mai multe setări de viteză pe ferăstrăul cu bandă?
R. Da, instrumentul fără fir de ferăstrău cu bandă dispune de setări cu două viteze, oferind flexibilitate pentru diferite sarcini de tăiere.
Î. Ce puncte de siguranță trebuie să-și amintească utilizatorii în timp ce operează un fierăstrău cu bandă fără fir Milwaukee 2429-20?
A.
- Pentru instalarea și operarea unității trebuie utilizate instrumente și echipamente adecvate.
- Lucrătorii trebuie să poarte echipamente de protecție cum ar fi măști de păr, pantofi de protecție antiderapante, ochelari de protecție și măști de față.
- Zona de lucru din apropierea unității trebuie să fie curată și fără reziduuri pentru a preveni accidentele.
- Unitatea și conexiunile electrice atașate trebuie să fie împământate și ținute departe de mediile umede pentru a preveni șocurile.
- Utilizatorii trebuie să rămână departe de părțile mobile ale unității și de lamele de tăiere.
Î. Ce tip de materiale pot tăia cu această lamă de ferăstrău?
A. O lamă de ferăstrău cu bandă este folosită pentru a tăia forme neregulate din lemn sau metal. O pânză de ferăstrău cu diamant are dinți cu vârf de diamant și este folosită pentru a tăia metale neferoase, piatră, ceramică, sticlă și materiale de construcție.