MILWAUKEE 4115-22 Instalație de carotare Dymodrill 20.0 A | AC7DRL 38D746

MILWAUKEE 4115-22 Instalație de carotare Dymodrill 20.0 A

În stoc
Element: AC7DRL Model: 4115-22Ref. cruce: 38D746 / 1Y044, 38D742

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,104.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă cu carotaj cu diamant
Amplificatoare @ 120V20.0
Coloana Dia.2-1 / 2 In.
CP motor4.8
RPM fără încărcare450/900
Inălțime totală43.5 "
Greutatea sculei111.5 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.8
Înălțimea navei (cm)66.8
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8459290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea coloanei (în) (43-1 / 2)
    • Beton cap de biți de bază (în) (10)

Caracteristici:

  • It offers compatibility with 1-1/4 inch spindle screw size enhancing versatility and adaptability to different drilling tasks.
  • This Milwaukee diamond core drill rig has a small cast aluminium base with four levelling screws ensuring stability and level operation on uneven surfaces.
  • It features a rear-mounted rack and pinion feed for smooth and precise vertical movement during drilling operations.
  • This Milwaukee diamond core drill rig overload protection clutch safeguards the rig from excessive stress and damage.
  • Its variable speed setting allows adjustment of drilling speed to suit specific materials and drilling conditions.

Întrebări frecvente:

Q. What is the base of Milwaukee 4115-22 diamond core drill rig made of?

A. It has a cast aluminium base for structural rigidity and durability during drilling applications.

Q. What is the maximum spindle speed of this coring rig?

A. It has spindle speeds ranging from 450 to 900 RPM.

Q. What is the drilling angle of Milwaukee 4115-22 diamond core drill rig?

A. It has a drilling angle of 90 degrees.

Variante de produs

ProdusModelArticolGreutatea sculeiPreț
MILWAUKEE 4120-22 Instalație de carotare Dymodrill 20.0 A | AC7DRN 38D748 4120-22Echipament de carotare Dymodrill137.8 Lb.€4,224.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 4115-22 Instalație de carotare Dymodrill 20.0 A
€4,104.70 /unitate