Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-08-1093 Kit de conversie pentru cârnați din aluminiu 20 oz | AA6RAU 14P347

MILWAUKEE 48-08-1093 Kit de conversie pentru cârnați din aluminiu 20 oz

În stoc
Element: AA6RAU Model: 48-08-1093Crucea Ref: 14P347
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
€145.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusă de conversie a pistolului caulk
CuloriButoi din aluminiu cu duza neagra
ConstrucţieButoi de aluminiu pentru mezeluri
Mărimea20.6 "x 3.15" x 3.15 "
TipAccesoriu pentru armă caulk

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8205594500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieMărimeaPreț
MILWAUKEE 48-08-1076 Kit de conversie carucior 10 oz | AA6RAT 14P346 48-08-1076Negru-10.4 "x 2.8" x 2.8 "€97.51
MILWAUKEE 48-08-1094 Kit de conversie pentru cârnați Clear Brrl. 20 oz | AA6RAV 14P348 48-08-1094Butoi clar cu duză neagrăButoi clar de cârnați20.6 "x 3.15" x 3.15 "€261.69
MILWAUKEE 48-08-1095 Kit de conversie carucior 1 Qt | AA6RAW 14P349 48-08-1095Negru-20.3 "x 3" x 3.15 "€117.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-08-1093 Kit de conversie pentru cârnați din aluminiu 20 oz
€145.79 /unitate