Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-13-7337 Cuțit cu diametru de 3/8 inch | AB4HCP 1Y398

MILWAUKEE 48-13-7337 Cuțit pentru Bellhanger 3/8 inch Diametru

În stoc
Articol: AB4HCP Model: 48-13-7337Crucea Ref: 1Y398
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
€56.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBellhanger Bit
Bit Dia.3 / 8 "
Diametru3 / 8 "
Lungime24 "
Lungime totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207506000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-13-7237 Cuțit cu diametru de 3/8 inch | AB4HCN 1Y395 48-13-723718 "18 "€39.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-13-7337 Cuțit pentru Bellhanger 3/8 inch Diametru
€56.05 /unitate