Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-13-7237 Cuțit cu diametru de 3/8 inch | AB4HCN 1Y395

MILWAUKEE 48-13-7237 Cuțit pentru Bellhanger 3/8 inch Diametru

În stoc
Element: AB4HCN Model: 48-13-7237Crucea Ref: 1Y395
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
€39.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBellhanger Bit
Bit Dia.3 / 8 "
Diametru3 / 8 "
Lungime18 "
Lungime totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207506000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-13-7337 Cuțit cu diametru de 3/8 inch | AB4HCP 1Y398 48-13-733724 "24 "€56.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-13-7237 Cuțit pentru Bellhanger 3/8 inch Diametru
€39.86 /unitate