Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Core Bit 1-3/8 In | AD6LHA 45L405

MILWAUKEE 48-20-5020 Bit de miez Sds Plus 1-3/8 in

În stoc
Element: AD6LHA Model: 48-20-5020Crucea Ref: 45L405
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
€219.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază SDS Plus
Lungimea găuririi3 13 / 16 "
Mărimea1 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207502030
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiMărimeaPreț
MILWAUKEE 48-20-5005 Sds Plus Core Bit 1 In | AD6LGX 45L402 48-20-50053 13 / 16 "1"€111.14
MILWAUKEE 48-20-5010 Sds Plus Core Bit 1 1/8 In | AD6LGY 45L403 48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€123.53
MILWAUKEE 48-20-5015 Sds Plus Core Bit 1-1/4 In | AD6LGZ 45L404 48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.€191.40
MILWAUKEE 48-20-5025 Sds Plus Core Bit 1-1/2 In | AD6LHB 45L406 48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.€231.42
MILWAUKEE 48-20-5030 Sds Plus Core Bit 1-3/4 In | AD6LHC 45L407 48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€242.86
MILWAUKEE 48-20-5035 Sds Plus Core Bit 2 In | AD6LHD 45L408 48-20-50352 13 / 16 "2"€258.98
MILWAUKEE 48-20-5040 Sds Plus Core Bit 2-1/2 In | AD6LHE 45L409 48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.€314.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5020 Bit de miez Sds Plus 1-3/8 in
€219.34 /unitate