Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-7604 Burghiu cu ciocan Sds Plus 5/8 x 12 in | AB7QEC 23Y508

MILWAUKEE 48-20-7604 Burghiu cu ciocan Sds Plus 5/8 x 12 Inch

În stoc
Articol: AB7QEC Model: 48-20-7604Crucea Ref: 23Y508
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
€53.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan din carbură
Bit Dia.5 / 8 "
Lungimea găuririi10 "
Număr de capete de tăiere2
Lungime totală12 "
Shak ShapeSDS Plus
Dimensiunea cozii25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-20-7085 Burghie cu ciocan Sds Plus 1 x 18 in | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "€114.66
MILWAUKEE 48-20-7058 Burghiu cu ciocan Sds Plus 11/16 x 8 In | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"€57.89
MILWAUKEE 48-20-7066 Burghiu cu ciocan Sds Plus 3/4 x 18 in | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "€83.20
MILWAUKEE 48-20-7065 Burghiu cu ciocan Sds Plus 3/4 x 12 in | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "€62.81
MILWAUKEE 48-20-7067 Burghiu cu ciocan Sds Plus 3/4 x 24 in | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "€144.80
MILWAUKEE 48-20-7061 Burghie cu ciocan Sds Plus 3/4 x 8 in | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"€56.83
MILWAUKEE 48-20-7473 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/2 x 10 in | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "€29.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7604 Burghiu cu ciocan Sds Plus 5/8 x 12 Inch
€53.97 /unitate